Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN univerzális zárszerkezet műanyag piros | AB4YDF 20JE35

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN univerzális zárszerkezet műanyag piros

Raktáron
Tétel: AB4YDF Típus: S2393Kereszthivatkozás: 20JE35
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
€19.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO-DIN univerzális zárszerkezet
Megszakító feszültsége120/277
színekPiros
Magasság11 / 16 "
Hossz5"
Lezárás típusaCsavarral rögzíthető
AnyagMűanyag
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód3926909987
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagSzélességÁr
MASTER LOCK S2394 ISO-DIN univerzális kizáró eszköz | AG2WAP 32KP79 S2394Piros / fekete1.187 "2 5 / 64 "PBT, hőre lágyuló, rozsdamentes acél11 / 16 "€32.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN univerzális zárszerkezet műanyag piros
€19.60 /Mértékegység