VALTERRA PVC kapu szelep, Slip x Csap


Szűrő
Test anyaga: PVC , Motorháztető stílus: Vágó , Osztály: class 125 , Kapcsolat típus: Csúsztassa el az X csapot , Fogantyú anyaga: PVC , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 167 fok F , A szár anyaga: 304 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: polipropilén
StílusModellBe- és kimenet hosszaMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
6202
3.5 "40 psi2"5.5 "€36.88
B
6102
3.375 "45 psi1.5 "5.125 "€21.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?