Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN univerzális kizáró eszköz | AG2WAP 32KP79

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN univerzális kizáró eszköz

Raktáron
Tétel: AG2WAP Típus: S2394Kereszthivatkozás: 32KP79
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
€35.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO-DIN univerzális zárszerkezet
Megszakító feszültsége120/277
színekPiros / fekete
Magasság1.187 "
Hossz2 5 / 64 "
Lezárás típusaCsavarral rögzíthető
AnyagPBT, hőre lágyuló, rozsdamentes acél
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)6.05
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)10.49
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagSzélességÁr
MASTER LOCK S2393 ISO-DIN univerzális zárszerkezet műanyag piros | AB4YDF 20JE35 S2393Piros11 / 16 "5"Műanyag3.25 "€20.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN univerzális kizáró eszköz
€35.62 /Mértékegység