Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 498A Red Group Lockout Box, Max 12 Locks, Red | AD7HUK 4EMZ1

MASTER LOCK 498A Red Group Lockout Box, Max 12 Locks, Red

Raktáron
Tétel: AD7HUK Típus: 498AKereszthivatkozás: 4EMZ1
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
€126.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsoportos záródoboz
Doboz anyagaAcél
színekPiros
Mélység3.75 "
Ajtó típusaAcél
Magasság6"
Max. Lakatok száma12
Szélesség9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hordozható csoportos zárdoboz, amely ideális a dolgozók holmijának rögzítésére a gépek vagy berendezések karbantartása során
    • Akár 12 dolgozó holmiját is el tudja látni, és még többet is a lockout hasps használatával
    • Zárdoboz biztonsági lakattal a zárási pontok rögzítéséhez és az egyes kulcsok tárolásához
    • Szabadalmaztatott LatchTight funkció, amely megakadályozza a kulcsokhoz való hozzáférést az utolsó biztonsági lakat eltávolításáig
    • Porszórt vörös felület, amely ellenáll a karcolásoknak, repedéseknek, kopásnak és fakulásnak

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságMax. Lakatok számaSzélességÁr
MASTER LOCK 503RED Group Lockout Box 14 Locks Max Red | AB9EGJ 2CJL1 503REDPiros3.5 "12.75 "146.38 "€131.45
MASTER LOCK 503YLW Group Lockout Box 14 Zárak Max. sárga | AB9EGK 2CJL2 503 YLWSárga3.5 "12.75 "146.38 "€142.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 498A Red Group Lockout Box, Max 12 Locks, Red
€126.38 /Mértékegység