Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 410RED Lockout lakat, Zenex hőre lágyuló műanyag, Kulcsos Különböző | AD7LYD 4FG03

MASTER LOCK 410RED Lockout lakat, Zenex hőre lágyuló műanyag, Kulcsos Különböző

Raktáron
Tétel: AD7LYD Modell: 410REDKereszthivatkozás: 4FG03

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€26.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínPiros
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaZenex (TM) hőre lágyuló műanyag
Test szélessége1.5 "
színekPiros
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterNem
Kulcsok száma1
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8301106000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Piros Zenex hőre lágyuló biztonsági lakat, amelyet szélsőséges környezetekben történő lezáráshoz / felhelyezéshez terveztek
    • A nem vezető és könnyű konstrukció védelmet nyújt a veszélyekkel és a tartóssággal szemben
    • Állandó feliratok a helyszíni testreszabáshoz
    • A 6 tűs pohár, a biztonság kedvéért fenntartott henger biztosítja a nagy biztonságot
    • Kulcstartó funkcióval van ellátva, hogy a lakat ne maradjon nyitva
    • Megfelel az egy alkalmazott, egy zár, egy kulcs irányelvnek

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Master Lock 410RED reteszelő lakat támogatja a testreszabást?

V. A Master Lock lakatokban különféle testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre a lakat azonosítására, a lakat bilincsére és a biztonsági lakat kulcsolására.

K. Levágható a Master Lock?

V. A Master Lock edzett acél kengyellel rendelkezik, amely nem vágható szabványos fémfűrészlappal.

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs anyagaTestszínTestmagasságBilincsszélességTesthosszTest szélességeszínekZáró mechanizmusÁr
MASTER LOCK 406RED Lockout lakatkulcsos Különböző piros 1/4 hüvelykes kengyel átmérője | AB3GZZ 1TDC9 406REDMűanyagPiros1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Piros6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406BLU Lockout lakatkulcsos Különböző kék 1/4 hüvelykes átmérő | AB3HAA 1TDD1 406BLUMűanyagKék1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Kék6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406YLW Lockout Lakatkulcsos Különböző sárga 1/4 hüvelykes átmérő | AB3HAB 1TDD2 406 YLWMűanyagSárga1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Sárga6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406ORJ Lockout Lakatkulcsos Különböző narancssárga 1/4 hüvelykes átmérő | AB3HAC 1TDD3 406ORJMűanyagnarancs1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "narancs6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 406GRN Kizárás Lakat Kulcsos Különböző Zöld 1/4 hüvelyk. Átmérő | AB3HAD 1TDD4 406 GRNMűanyagZöld1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Zöld6 tűs pohár€29.10
MASTER LOCK 410BLK Reteszelő Lakat Kulcsos Különböző Fekete 1/4 hüvelykes. Átmérő | AD7LWG 4FF97 410 BLKEdzett acélFekete1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Fekete6 tűs pohár€26.77
MASTER LOCK 410BLU Lockout lakatkulcsos Különböző kék 1/4 hüvelykes átmérő | AD7LWH 4FF98 410BLUEdzett acélKék1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Kék6 tűs pohár€26.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 410RED Lockout lakat, Zenex hőre lágyuló műanyag, Kulcsos Különböző
€26.17 /Mértékegység