MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 125 mikronos, BUNA tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 125 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 125 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0597035
2.756 "1.142 "2.756 "5858 PSI91 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.492 "€37.51
ajánlatkérés
A
MF0306281
2.756 "1.142 "2.756 "-58 PSI91 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.492 "€37.51
ajánlatkérés
B
MF0597044
2.756 "1.142 "2.756 "---5.23 "0.492 "€32.41
ajánlatkérés
C
MF0603998
3.9 "1.61 "3.9 "-145 PSI120 négyzetméter Hüvelyk5.71 "0.35 "€40.36
ajánlatkérés
C
MF0434500
3.9 "1.61 "3.9 "145145 PSI120 négyzetméter Hüvelyk5.71 "0.35 "€40.36
ajánlatkérés
D
MF0597053
3.898 "1.614 "3.898 "---6.81 "0.591 "€55.30
ajánlatkérés
E
MF0314468
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€76.25
ajánlatkérés
E
MF0604068
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€76.25
ajánlatkérés
E
MF0887830
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€76.25
ajánlatkérés
E
MF0435366
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€76.25
ajánlatkérés
E
MF0066371
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€76.25
ajánlatkérés
F
MF0306296
5.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 négyzetméter Hüvelyk5.62 "0.748 "€71.61
ajánlatkérés
F
MF0597062
5.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 négyzetméter Hüvelyk5.62 "0.748 "€71.61
ajánlatkérés
G
MF0597072
5.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI458 négyzetméter Hüvelyk7.99 "0.748 "€82.17
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?