LOCOLOC DI2-4 forgószerszám szerszámok | AG9JUP 20RP71

LOCOLOC DI2-4 csúszószerszám-betétek

Raktáron
Tétel: AG9JUP Modell: DI2-4Kereszthivatkozás: 20RP71

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€697.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrimping Die
Kábel átmérője1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeÁr
LOCOLOC DI2-3 forgószerszám szerszámok | AG9JUN 20RP70 DI2-33 / 32 "€697.95
LOCOLOC DI2-5 forgószerszám szerszámok | AG9JUQ 20RP72 DI2-55 / 32 "€697.95
LOCOLOC DI2-6 forgószerszám szerszámok | AG9JUR 20RP73 DI2-63 / 16 "€697.95
LOCOLOC DI2-7 forgószerszám szerszámok | AG9JUT 20RP74 DI2-77 / 32 "€697.95
LOCOLOC DI2-8 Swage szerszám meghal | AG9JUU 20RP75 DI2-81 / 4 "€697.95
LOCOLOC DI2-9 forgószerszám | AG9JUV 20RP76 DI2-99 / 32 "€697.95
LOCOLOC DI2-10 forgószerszám szerszámok | AG9JUW 20RP77 DI2-105 / 16 "€697.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOCOLOC DI2-4 csúszószerszám-betétek
€697.95 /Mértékegység