Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 406PRP Lockout lakat Kd lila 1/4 hüvelykes átmérő | AE9TLA 6MCP9

MASTER LOCK 406PRP Lockout lakat Kd lila 1/4 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AE9TLA Típus: 406PRPKereszthivatkozás: 6MCP9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínLila
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaZenex (TM) hőre lágyuló műanyag
Test szélessége1.5 "
színekLila
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterNem
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaMűanyag
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságTestszínTestmagasságBilincs anyagaBilincsszélességTesthossztest anyagaszínekÁr
MASTER LOCK 6835ORJ Kizárás Lakatkulcsos Különböző nagy láthatóság narancssárga 1/4 hüvelykes | AD9EKX 4RD96 6835ORJ1"narancs1.875 "Krómozott bóracél3 / 4 "1.875 "AlumíniumJól látható narancssárga€44.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 406PRP Lockout lakat Kd lila 1/4 hüvelykes átmérő
€29.10 /Mértékegység