Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 6835ORJ Kizárás Lakatkulcsos Különböző nagy láthatóság narancssárga 1/4 hüvelykes | AD9EKX 4RD96

MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Lakatkulcsos Különböző jól láthatósági narancssárga 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD9EKX Típus: 6835ORJKereszthivatkozás: 4RD96
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
€44.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
Testszínnarancs
Karosszéria befejezésePorbevonatú
Testmagasság1.875 "
Testhossz1.875 "
test anyagaAlumínium
Test szélessége1.5 "
színekJól látható narancssárga
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaKülönböző
Záró mechanizmus5 tűs Pro sorozat válogatás ellenálló
Keyed MesterNem
Pinek száma5
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaKrómozott bóracél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságTestszínTestmagasságBilincs anyagaBilincsszélességTesthossztest anyagaszínekÁr
MASTER LOCK 406PRP Lockout lakat Kd lila 1/4 hüvelykes átmérő | AE9TLA 6MCP9 406 PRP1.5 "Lila1.75 "Műanyag25 / 32 "1.75 "Zenex (TM) hőre lágyuló műanyagLila€29.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Lakatkulcsos Különböző jól láthatósági narancssárga 1/4 hüvelykes
€44.50 /Mértékegység