Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 3KAS12BLK Lockout lakat kulcsos egyforma fekete 9/32in. - 12 db-os csomag | AE9TJP 6MCH9

MASTER LOCK 3KAS12BLK Lockout lakat kulcsos, fekete, 9/32 hüvelykes. - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9TJP Modell: 3KAS12BLKKereszthivatkozás: 6MCH9
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
€251.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínFekete
Testmagasság1.25 "
Testhossz1.25 "
test anyagaLaminált acél
Test szélessége1 9 / 16 "
Lökhárító színeFekete
színekFekete
Kulcs típusaHasonló
Záró mechanizmus4 tűs henger
Keyed MesterNem
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Bilincs Dia.9 / 32 "
Bilincsmagasság3 / 4 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.54
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínLökhárító színeszínekTételZáró mechanizmusBilincsmagasságBilincs típusaÁr
MASTER LOCK 3KAS3BLK Lockout lakat kulcsos, egyformán fekete 9/32 hüvelykes. - 3 db-os csomag | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKFeketeFeketeFeketeLockout lakat4 tűs henger3 / 4 "Nyisd ki€92.12
MASTER LOCK 3KAS3BLU Reteszelő lakat Kulcsos Kék 9/32in. - 3 db-os csomag | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUKékKékKékLockout lakat4 tűs henger3 / 4 "Nyisd ki€92.12
MASTER LOCK 3KAS3RED Lockout lakat kulcsos, piros, 9/32 hüvelykes - 3 db-os csomag | AE9TJE 6MCH0 3KAS3PIROSPirosPirosPirosLockout lakat4 tűs henger3 / 4 "Nyisd ki€92.12
MASTER LOCK 3KAS3YLW Kizárás Lakat kulcsos Egyformán Sárga 9/32in. - 3 db-os csomag | AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWSárgaSárgaSárgaLockout lakat4 tűs henger3 / 4 "Nyisd ki€92.12
MASTER LOCK 3KAS6BLK Lockout lakat kulcsos, egyformán fekete 9/32 hüvelykes. - 6 db-os csomag | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKFeketeFeketeFeketeLockout lakat4 tűs henger3 / 4 "Nyisd ki€130.46
MASTER LOCK 3KAS6BLU Reteszelő lakat kulcsos Kék 9/32in. - 6 db-os csomag | AE9TJJ 6MCH4 3KAS6BLUKékKékKékLockout lakat4 tűs henger3 / 4 "Nyisd ki€130.46
MASTER LOCK 3KAS6GRN Reteszelő Lakat Kulcsos Egyformán Zöld 9/32in. - 6 db-os csomag | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNZöldZöldZöldLockout lakat4 tűs henger3 / 4 "Nyisd ki€130.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 3KAS12BLK Lockout lakat kulcsos, fekete, 9/32 hüvelykes. - 12 db-os csomag
€251.78 /Mértékegység