Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 1502BLU kombinált lakat középső kék/ezüst | AH9AMC 39FD21

MASTER LOCK 1502BLU kombinált lakat középső kék/ezüst

Raktáron
Tétel: AH9AMC Modell: 1502BLUKereszthivatkozás: 39FD21
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
€16.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs lakat
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésRound
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.875 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Tárcsázás helyeKözpont
KulcsvezérlésNem
Kulcs típusaKombináció
Hívások száma1
Pinek száma0
Bilincs Dia.9 / 32 "
Bilincsmagasság3 / 4 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincsszélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országMX

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Visszaállítható: Nem állítható vissza

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.Testmagasságtest anyagaBilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességTestnevelésTest vastagságaÁr
MASTER LOCK 1502 kombinált lakat középső fekete/ezüst | AH9AMB 39FD20 15029 / 32 "-Rozsdamentes acél3 / 4 "Edzett acél13 / 16 "Round3 / 4 "€16.98
MASTER LOCK 179LH kombinált lakat, 2-1/4 hüvelykes kengyelmagasság, ezüst | CD2UHL 33RL35 179LH5 / 16 "-Acél2.25 "Edzett acél1"Négyszögletes-€25.37
MASTER LOCK 1175D kombinált lakat, visszaállítható alsó tárcsázási hely, 1-1 / 16 hüvelyk bilincs magasság | CD2YQT 6MCR0 1175D3 / 8 "1 15 / 16 "Sárgaréz1 1 / 16 "Bór-karbid15 / 16 "Négyszögletes1.25 "€50.42
MASTER LOCK 1175DLH kombinált lakat, visszaállítható alsó tárcsázási hely, 2-1 / 16 hüvelyk bilincs magasság | CD2YQU 6MCR1 1175DLH3 / 8 "1 15 / 16 "Sárgaréz2 1 / 16 "Bór-karbid15 / 16 "Négyszögletes1.25 "€57.41
MASTER LOCK 1177 kombinált lakat, visszaállítható alsó tárcsa helye, 1-1/16 hüvelykes kengyelmagasság | CD2YRV 38W807 11773 / 8 "1 15 / 16 "Sárgaréz1 1 / 16 "Bór-karbid15 / 16 "Négyszögletes1.25 "€57.74
MASTER LOCK 975DLHCOM kombinált lakat, visszaállítható alsó tárcsa helye, 2 hüvelykes kengyelmagasság | CD3HMB 33RL41 975DLHCOM5 / 16 "-Sárgaréz2"Edzett acél1"Négyszögletes-€47.21
MASTER LOCK 175 kombinált lakat, visszaállítható alsó tárcsa helye, 1 hüvelykes kengyelmagasság | CD3UWR 1U172 1755 / 16 "-Sárgaréz1"Edzett acél1"Round15 / 16 "€42.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 1502BLU kombinált lakat középső kék/ezüst
€16.73 /Mértékegység