MASTER APPLIANCE UT-100 Butános Ultratorch Háromfunkciós forrasztópáka, 200°C | AB4LAP 1YMK3

MASTER APPLIANCE UT-100 Bután-meghajtású Ultratorch Háromfunkciós forrasztópáka, 200 ° C

Tétel: AB4LAP Modell: UT-100Kereszthivatkozás: 1YMK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztópáka
HandleFémtartály
Hossz9.5 "
Hőmérséklet Értékelés392-2372 F fok
típus3.3 mm-es Ultratip véső és 5.7 mm-es forró levegő fényvisszaverővel
típusBután Powered
Watts20 a 80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8205600000
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE UT-100 Bután-meghajtású Ultratorch Háromfunkciós forrasztópáka, 200 ° C