Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4 mm átmérő, 0.7 mm osztás | AJ8BUF 25WA50

MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4 mm átmérő, 0.7 mm osztás

Raktáron
Tétel: AJ8BUF Modell: 70-01-14Kereszthivatkozás: 25WA50
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
€61.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Átmérő4mm
Hangmagasság0.7 mm
Tipp típusa63 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHangmagasságÁr
MASTER APPLIANCE 72-01-14 Adapter, 5 mm átmérő, 8 mm osztás | AJ8BTB 25WA78 72-01-145mm8mm€107.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE 70-01-14 Adapter, 4 mm átmérő, 0.7 mm osztás
€61.81 /Mértékegység