Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASON 2LVR8 rezgésszigetelő 35 lb kapacitás 3/8 hüvelykes rúd | AC2PKR

MASON 2LVR8 rezgésszigetelő 35 Lb kapacitás 3/8 hüvelykes rúd

Raktáron
Tétel: AC2PKR Modell: 2LVR8
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
€17.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogas tartó rezgésszigetelő
Persely típusaGumi
teljesítménytartomány0-35 font
SzínjelZöld
Mélység1.75 "
Magasság2.25 "
Izolátor típusaNeoprén
Max. Rod Dia.3 / 8 "
Tavaszi színZöld
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8487900080
Származási országTH

Termék részletek:

A Mason 2LVR8 rezgésszigetelő minimalizálja az 1000 ford./percnél nagyobb sebességgel működő berendezések rezgés- és zajátvitelét. Univerzális, kétszeres eltérítést biztosít a mennyezetről függő cső- és mechanikus berendezésekhez.

Jellemzők:

  • A Mason 2LVR8 rezgésszigetelő neoprén szerkezettel rendelkezik a fizikai szívósság érdekében.
  • Alacsony dinamikus merevségű gumi persellyel rendelkezik, amely lehetővé teszi a vibráció csökkentését és az ütések átvitelét az alkatrészek között.
  • Ennek az egységnek a teherbírása 0 és 35 font között van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a rezgéselnyelő és a rezgésszigetelő között?

V. A rezgésszigetelő el tudja választani a rezgést két érintkező felület között, míg a rezgéselnyelő képes elnyelni a rezgést és csökkenteni annak intenzitását.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MASON 2LVR9 Rezgésleválasztó 75 Lb Kapacitás 3/8 hüvelykes rúd | AC2PKT 2 LVR9€18.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASON 2LVR8 rezgésszigetelő 35 Lb kapacitás 3/8 hüvelykes rúd
€17.79 /Mértékegység