MARTIN SPROCKET CSD54036X45 Drum Pulley, Standard, 54 Inch O.D., 4.5 Inch Max Bore, 36 Inch Face Width, Steel | BA2VPW

MARTIN SPROCKET CSD54036X45 dobtárcsa, standard, 54 hüvelykes külső, 4.5 hüvelykes maximális furat, 36 hüvelykes homlokszélesség, acél

Raktáron
Cikkszám: BA2VPW Modell: CSD54036X45

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,310.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob tárcsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 880.65

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET CSD48057X45 dobszíjtárcsa, standard, 48 hüvelykes külső, 4.5 hüvelykes maximális furat, 57 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9JDL CSD48057X45€9,496.91
MARTIN SPROCKET CSD42057X45 dobtárcsa, szabványos, 42 hüvelykes külső átmérőjű, 4.5 hüvelykes maximális furat, 57 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9TDN CSD42057X45€7,622.23
MARTIN SPROCKET CSD30060X45 dobtárcsa, szabványos, 30 hüvelykes külső, 4.5 hüvelykes maximális furat, 60 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9UUN CSD30060X45€6,147.19
MARTIN SPROCKET CSD54024X45 dobtárcsa, szabványos, 54 hüvelykes külső átmérőjű, 4.5 hüvelykes maximális furat, 24 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9XZZ CSD54024X45€5,433.59
MARTIN SPROCKET CSD48032X45 dobszíjtárcsa, szabványos, 48 ​​hüvelykes külső, 4.5 hüvelykes maximális furat, 32 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2BLT CSD48032X45€5,449.85
MARTIN SPROCKET CSD48026X45 dobtárcsa, szabványos, 48 ​​hüvelykes külső átmérőjű, 4.5 hüvelykes maximális furat, 26 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2CHH CSD48026X45€4,958.66
MARTIN SPROCKET CSD54063X45 dobszíjtárcsa, standard, 54 hüvelykes külső, 4.5 hüvelykes maximális furat, 63 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2DAZ CSD54063X45€11,458.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET CSD54036X45 dobtárcsa, standard, 54 hüvelykes külső, 4.5 hüvelykes maximális furat, 36 hüvelykes homlokszélesség, acél
€7,310.41 /Mértékegység