MARTIN SPROCKET 32C45 Sprocket, 32B-1 Chain, 45 Teeth, 728.248 mm Pitch Dia., 762.538 mm O.D., Steel | BA4GAY

MARTIN SPROCKET 32C45 lánckerék, 32B-1 lánc, 45 fog, 728.248 mm-es osztásköz, 762.538 mm külső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: BA4GAY Modell: 32C45

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,018.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerlánc lánckerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.0415

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET 32C72 Roller Chain Sprocket, 32B-1 Chain, 1164.620 mm Pitch Dia., 1198.910 mm O.D., Steel | AZ8ZTM 32C72€8,217.62
MARTIN SPROCKET 32C76 Roller Chain Sprocket, 32B-1 Chain, Stock Bore, 76 Teeth, 1263.571 mm O.D., Steel | AZ9NEP 32C76€8,641.66
MARTIN SPROCKET 32C42 Sprocket, 32B-1 Chain, 42 Teeth, 679.780 mm Pitch Dia., 714.070 mm O.D., Steel | AZ9QUM 32C42€3,708.98
MARTIN SPROCKET 32C68 Roller Chain Sprocket, 32B-1 Chain, 68 Teeth, 1099.961 mm Pitch Dia., Steel | AZ9TVD 32C68€7,380.52
MARTIN SPROCKET 32C48 Sprocket, 32B-1 Chain, 48 Teeth, 776.721 mm Pitch Dia., 811.011 mm O.D., Steel | BA2FGU 32C48€4,643.19
MARTIN SPROCKET 32C38 Sprocket, 32B-1 Chain, 38 Teeth, 615.166 mm Pitch Dia., 649.456 mm O.D., Steel | BA2JLT 32C38€3,036.24
MARTIN SPROCKET 32C54 Sprocket, 32B-1 Chain, 54 Teeth, 873.680 mm Pitch Dia., 907.970 mm O.D., Steel | BA4ZWN 32C54€5,400.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET 32C45 lánckerék, 32B-1 lánc, 45 fog, 728.248 mm-es osztásköz, 762.538 mm külső átmérő, acél
€4,018.01 /Mértékegység