MARTIN SPROCKET 10 C 300 M Sheave, QD Bushing, 30.4 Inch Outside Dia., 10 Groove, 30 Inch Pitch Dia., Cast Iron | AZ9DWN

MARTIN SPROCKET 10 C 300 M tárcsa, QD persely, 30.4 hüvelyk külső átmérő, 10 horony, 30 hüvelyk osztású átmérő, öntöttvas

Raktáron
Cikkszám: AZ9DWN Modell: 10 C 300 M

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,113.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhorgonyos táska

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET 10 C 85 E tárcsa, QD persely, 8.9 hüvelykes külső átmérő, 10 horony, 8.5 hüvelykes osztású, öntöttvas | AK4WXT 10 C 85 E€1,164.37
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET 10 C 90 J tárcsa, QD persely, 9.4 hüvelykes külső átmérő, 10 horony, 9 hüvelykes osztású, öntöttvas | AK4WXX 10 C 90 J€1,219.08
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET 10 C 95 J tárcsa, QD persely, 9.9 hüvelykes külső átmérő, 10 horony, 9.5 hüvelykes osztású, öntöttvas | AK4WYB 10 C 95 J€1,242.96
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET 10 C 100 J tárcsa, QD persely, 10.4 hüvelyk külső átmérő, 10 hüvelyk, 10 hüvelyk osztású, öntöttvas | AK4WYF 10 C 100 J€1,281.21
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET 10 C 105 J tárcsa, QD persely, 10.9 hüvelyk külső átmérő, 10 horony, 10.5 hüvelyk osztásköz, öntöttvas | AK4WYK 10 C 105 J€1,410.29
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET 10 C 110 J tárcsa, QD persely, 11.4 hüvelykes külső átmérő, 10 horony, 11 hüvelykes osztású, öntöttvas | AK4WYP 10 C 110 J€1,462.89
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET 10 C 120 J tárcsa, QD persely, 12.4 hüvelykes külső átmérő, 10 horony, 12 hüvelykes osztású, öntöttvas | AK4WYU 10 C 120 J€1,716.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET 10 C 300 M tárcsa, QD persely, 30.4 hüvelyk külső átmérő, 10 horony, 30 hüvelyk osztású átmérő, öntöttvas
€5,113.41 /Mértékegység