MARSON SBL8-12V Blind Rivet Button 1/4 X 0.750 Length, 1000Pk | AE3CUB 5CFN2

MARSON SBL8-12V vakszegecs gomb 1/4 x 0.750 hossz, 1000 pk

Raktáron
Tétel: AE3CUB Modell: SBL8-12VKereszthivatkozás: 5CFN2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méretF
Grip tartomány0.626–0.75 ”
Fej Dia.0.750 "
Fejmagasság0.08 "
fej típusaNagy karima, gomb
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.75 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)1270
Szakítószilárdság1550 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.2075
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7318230000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mag (üreges)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARSON SBL8-12V vakszegecs gomb 1/4 x 0.750 hossz, 1000 pk
€240.78 /csomag