MARSON

A márka katalógusa szabványos nyitott végű szegecseket és speciális szegecseket tartalmaz, beleértve a zárt végű, több markolatú és műanyag szegecseket. A szegecseken kívül a Marson kiváló minőségű kézi, pneumatikus és akkumulátoros szerelőszerszámok teljes választékát kínálja. Ha a munkadarab szabadon lévő oldala nem érhető el vagy nem is látható a másik oldalról, Marson vakszegecsek lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rögzítőelemet csak az egyik oldalról szereljék fel. A vakszegecsekkel bármit össze lehet szerelni a kis elektronikai alkatrészektől a masszív acélgerendákig. Nagy karimás fejek, strukturált kupolás fejek, gombfejek és süllyesztett fejek is kaphatók. Marson kézi szegecsszerszámok hidegen alakított, hőkezelt acél, négyzet alakú válltámasztó csappal rendelkezik, amely megakadályozza a csap elfordulását, ami a furat megnyúlását és a szerszám idő előtti meghibásodását okozhatja. A fogantyúkon párnázott vinil markolat található a felhasználói kényelem érdekében.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

MARSON csavarmenetes betétszerszámok

Csavarmenetes szerszámokA csavarmenetes betétszerszámok csavarmenetes betétek beszerelésére szolgálnak a sérült vagy lecsupaszított menetek javítására különböző alkalmazásokban. Fogantyúból és tüskéből áll, amellyel a betétet a menetes furatba csavarja.(34 termék)

MARSON szegecsszerszámok

Szegecses szerszámokA szegecsszerszámok olyan kézi szerszámok, amelyek két vagy több anyagot rögzítenek egymáshoz szegecs segítségével. Öntött alumínium és edzett szénacél egységek kaphatók.(5 termék)

MARSON vakszegecsek

Vak szegecsekA vakszegecsek két vagy több anyagdarab biztonságos rögzítésére szolgálnak, és nem igényelnek hozzáférést az anyag hátoldalához. Egy hengeres test egyik végéből kinyúló szárral és a másik végén kialakított fejjel rendelkezik.(3 termék)

MARSON szegecsszerszám tartozékok

Szegecsszerszám tartozékokSzegecselő pofakészlet, amelyet a szegecsszerszámokkal együtt használnak azok teljesítményének, sokoldalúságának és egyszerű használatának fokozása érdekében. Ez a készlet ideális a szegecsszerszámok elhasználódott pofák cseréjéhez, hogy helyreállítsa a szegecsek tapadását.(1 termék)

Fontolható dolgok

Szállítás

Ezek a Marson szerszámok a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes szerszámok megsérülhetnek szállítás közben. Ezért ezeket az eszközöket futárszállítással és légi fuvarozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Marsonról

A márka katalógusa szabványos nyitott végű szegecseket és speciális szegecseket tartalmaz, beleértve a zárt végű, több markolatú és műanyag szegecseket. A szegecseken kívül a Marson kiváló minőségű kézi, pneumatikus és akkumulátoros szerelőszerszámok teljes választékát kínálja. Ha a munkadarab szabadon lévő oldala nem érhető el vagy nem is látható a másik oldalról, Marson vakszegecsek lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rögzítőelemet csak az egyik oldalról szereljék fel. A vakszegecsekkel bármit össze lehet szerelni a kis elektronikai alkatrészektől a masszív acélgerendákig. Nagy karimás fejek, strukturált kupolás fejek, gombfejek és süllyesztett fejek is kaphatók. Marson kézi szegecsszerszámok hidegen alakított, hőkezelt acél, négyzet alakú válltámasztó csappal rendelkezik, amely megakadályozza a csap elfordulását, ami a furat megnyúlását és a szerszám idő előtti meghibásodását okozhatja. A fogantyúkon párnázott vinil markolat található a felhasználói kényelem érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Kattints-Fordulj

Kattints-Fordulj

Ezek a forgófejű kézi szegecsszerszámok szabadalmaztatott pozitív racsnis reteszelő funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a szerszám forgófejrésze 360 ​​fokkal elforduljon, és a negyven plusz pozíció bármelyikében tartsa. Ezt az új kialakítást a forgófejű szegecselő szerszámban nagy szilárdságú acél test és öntvény egészíti ki...

alumínium fej. Emellett menetes orrrész tároló furatokkal és beépített szervizkulccsal is rendelkeznek.

Szegecsanya beállító

Szegecsanya beállító

Ezek az egységek minden méretű szegecsanyát és menetes betétet beépíthetnek acélba, 1 /4-20 és 6 mm-es menetig. Ezek a szerszámok gyorsan cserélhető tüskével, hosszabb fogantyúval rendelkeznek a nagyobb áttétel érdekében, állítható lökettel és pozitív-stop reteszelő funkcióval rendelkeznek. A szegecsanya-beállítók ergonomikus kialakításúak...

kovácsolt, hőkezelt acél felső fogantyúval, nagy szilárdságú alumíniumötvözetből készült precíziós fröccsöntött testtel, szabadalmaztatott támasztócsap-kialakítással és kényelmes fogantyúkkal rendelkezik.

Thread-Sert

Thread-Sert

Az MTS sorozatú Thread-Sert kötőelemek kis karimával és 360 fokos lengési hatással rendelkeznek, és acél-horganyzott vagy alumínium anyagból állnak rendelkezésre. Ezek az egységek magas nyomaték-ellenállást kínálnak minimális hátoldali kiemelkedéssel. A korlátlan maximális fogási tartománynak köszönhetően zsákfuratba is beépíthetők....

Minden pneumatikus és kézi szegecsanyás szerszám beszerelésre alkalmas.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági utasításokat kell követnie a kezelőknek a Marson szerszámok használata során?

Annak érdekében, hogy megvédjék arcukat vagy szemüket a repülő részecskéktől, a felhasználóknak / kezelőknek védőszemüveget / arcvédőt / védőszemüveget kell viselniük. Ezenkívül kesztyűt, kötényt és védőcipőt, valamint légzés- és hallásvédőt kell viselniük, hogy elkerüljék a zajt és a szerszám véletlen leesését.

Hogyan működnek a vakrögzítők?

A csap és a hüvely tönkremenetelével szembeni kombinált ellenállása generálja a szerkezeti vakrögzítők nyírószilárdságát. Ez a rögzített lemezek által alkotott ízületi nyírási vonal mentén történik.

Mi az az izzószegecs?

A bulbing szegecs egyfajta vakszegecs, amely beszereléskor három különálló „lába” bővül. Különböző irányokba nyúlnak át a mű vak oldalán, és egy kampót képeznek, amely a szegecset a helyén tartja.