Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARSHALLTOWN 19 11FG Brick Trowel Philadelphia 11 x 5-1/2 In | AB6XPE 22P251

MARSHALLTOWN 19 11FG téglasimító Philadelphia 11 x 5-1/2 In

Raktáron
Tétel: AB6XPE Modell: 19 11FGKereszthivatkozás: 22P251
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
€112.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTégla simítóval
HandleDuraSoft (R)
Fogantyú Dia.1-1 / 4 In.
Fogantyúhossz5.75 "
Hossz11 "
AnyagMagas széntartalmú acél
MintásPhiladelphia
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHandleFogantyúhosszHosszMintásSzélességÁr
MARSHALLTOWN 3311FG Brick Triwel London 11 hüvelykes Softgrip | AE4LUY 5LN36 3311FGDuraSoft (R)-11 "London4.88 "€90.81
MARSHALLTOWN 19 10.5FG téglasimító 16-1/2 hüvelyk hosszú Philadelphia | AH8DEX 38HT92 19 10.5FGDuraSoft (R)5.7516.5mmPhiladelphia-€112.74
MARSHALLTOWN 19 11 téglasimító 17-3/8 hüvelyk hosszú Philadelphia | AH8DEY 38HT93 19 11Wood5.7517.375Philadelphia-€97.61
MARSHALLTOWN 33 11 téglasimító 17-3/8 hüvelykes hosszúság London | AH8DEZ 38HT94 33 11Wood5.7517.375London-€97.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARSHALLTOWN 19 11FG téglasimító Philadelphia 11 x 5-1/2 In
€112.26 /Mértékegység