A MARSHALLTOWN több mint 125 éve kínál kiváló minőségű építőipari eszközöket és berendezéseket. A MARSHALLTOWN termékek katalógusa betonkeverőket, simítókat, úszókat, hengereket, szegélynyírókat, hornyolókat, vákuumcsiszolókat, textúrát permetezőket, használati fűrészeket, varróhengereket, dörzsölő téglákat, iszapos serpenyőket és habarcskapákat tartalmaz. Ezek a tartós szerszámok ideálisak vakoláshoz, kőművességhez, padlóburkolathoz, falburkolathoz, festéshez és csempézéshez. A négyzet alakú / kerek végű MARSHALLTOWN beton simító simítók úgy lettek kialakítva, hogy simításuk, kiegyenlítésük vagy textúrájuk legyen a betonfelületeken közvetlenül az úszás után. Ezek a beton simítók magas szén-dioxid / rozsdamentes acél konstrukcióval és DuraSoft ívelt fogantyúval rendelkeznek, és 14, 16, 18 vagy 20 hüvelykes változatban kaphatók. Széles választékban találhat nagy teljesítményű MARSHALLTOWN cementkeverőket is, amelyek víz, adalékanyagok (például kavics vagy homok) és cement homogén keverékének elkészítésére szolgálnak. Ezek a 0.5- / 1.5- / 8 lóerős cementkeverők acéldobot, megerősített négyzet alakú csővázat, öntöttvas gyűrűs fogaskerekeket, kúpgörgős csapágyakat, súrlódó kézifékeket, 25 fordulat / perc dobforgatást és 6 hüvelykes lábas keverést tartalmaznak kapacitás.