MARS LÉGAJTÓK STD284-2UD-OB Többcélú légfüggöny 7 láb | AD6FLQ 45C659

MARS AIR DOORS STD284-2UD-OB többcélú légfüggöny, 7 láb

Tétel: AD6FLQ Típus: STD284-2UD-OBKereszthivatkozás: 45C659
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,216.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség2925 fpm
Air Volume5100 cfm
dBA @ 10 láb68
Mélység12.75 "
Magasság10.625 "
Ház színeobszidiánfekete
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper10.2
Max. Ajtó szélessége7 ft.
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusaPSC
Motorok száma2
Sebességek száma3
Fázis1
IgényelMotor vezérlőpanel, Ajtóhatároló kapcsoló
Feszültség208/230
Szélesség84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.88
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)269.24
Hajószélesség (cm)57.79
HS-kód8419500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAir VolumeMélységSzélességMax. Ampermotor típusaSebességek számaFázisÁr
MARS LÉGAJTÓK STD236-1UA-OB Többcélú légfüggöny, 36 hüvelykes | AC6CJK 32V362 STD236-1UA-OB1152550 cfm12.625 "36 "5.1PSC31€1,822.16
MARS LÉGAJTÓK STD236-1UD-OB Többcélú légfüggöny, 36 hüvelykes | AC6CJL 32V363 STD236-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "36 "2.5/2.5PSC31€1,609.92
MARS LÉGAJTÓK STD242-1UA-OB Többcélú légfüggöny, 42 hüvelykes | AC6CJP 32V366 STD242-1UA-OB1152550 cfm12.625 "42 "5.1PSC31€1,702.89
MARS LÉGAJTÓK STD242-1UD-OB Többcélú légfüggöny, 42 hüvelykes | AC6CJQ 32V367 STD242-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "42 "2.5/2.5PSC31€1,653.63
MARS LÉGAJTÓK STD248-1UA-OB Többcélú légfüggöny, 48 hüvelykes | AC6CJU 32V370 STD248-1UA-OB1152550 cfm12.625 "48 "5.1PSC31€1,801.65
MARS LÉGAJTÓK STD248-1UD-OB Többcélú légfüggöny, 48 hüvelykes | AC6CJV 32V371 STD248-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "48 "2.5/2.5PSC31€1,698.62
MARS LÉGAJTÓK STD272-2UA-OB Többcélú légfüggöny, 72 hüvelykes | AC6CKC 32V378 STD272-2UA-OB1155100 cfm12.625 "72 "5.0/5.0PSC31€2,559.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS STD284-2UD-OB többcélú légfüggöny, 7 láb
€3,216.48 /Mértékegység