MARS LÉGAJTÓK STD242-1UD-OB Többcélú légfüggöny, 42 hüvelykes | AC6CJQ 32V367

MARS AIR DOORS STD242-1UD-OB többcélú légfüggöny, 42 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AC6CJQ Típus: STD242-1UD-OBKereszthivatkozás: 32V367

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,824.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség2925 fpm
Air Volume2550 cfm
dBA @ 10 láb66
Mélység12.625 "
Magasság10.625 "
Ház színeobszidiánfekete
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper2.5/2.5
Max. Ajtó szélessége3-1 / 2 láb
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusaPSC
Motorok száma1
Sebességek száma3
Fázis1
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség208/230
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)36.2
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAir VolumeMélységSzélességMax. Ampermotor típusaSebességek számaFázisÁr
MARS LÉGAJTÓK STD236-1UA-OB Többcélú légfüggöny, 36 hüvelykes | AC6CJK 32V362 STD236-1UA-OB1152550 cfm12.625 "36 "5.1PSC31€1,869.84
MARS LÉGAJTÓK STD236-1UD-OB Többcélú légfüggöny, 36 hüvelykes | AC6CJL 32V363 STD236-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "36 "2.5/2.5PSC31€1,869.84
MARS LÉGAJTÓK STD242-1UA-OB Többcélú légfüggöny, 42 hüvelykes | AC6CJP 32V366 STD242-1UA-OB1152550 cfm12.625 "42 "5.1PSC31€1,824.49
MARS LÉGAJTÓK STD248-1UA-OB Többcélú légfüggöny, 48 hüvelykes | AC6CJU 32V370 STD248-1UA-OB1152550 cfm12.625 "48 "5.1PSC31€2,000.54
MARS LÉGAJTÓK STD248-1UD-OB Többcélú légfüggöny, 48 hüvelykes | AC6CJV 32V371 STD248-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "48 "2.5/2.5PSC31€2,000.54
MARS LÉGAJTÓK STD272-2UA-OB Többcélú légfüggöny, 72 hüvelykes | AC6CKC 32V378 STD272-2UA-OB1155100 cfm12.625 "72 "5.0/5.0PSC31€2,643.23
ajánlatkérés
MARS LÉGAJTÓK STD272-2UD-OB Többcélú légfüggöny, 72 hüvelykes | AC6CKD 32V379 STD272-2UD-OB208/2305100 cfm12.625 "72 "5.0/5.0PSC31€2,446.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS STD242-1UD-OB többcélú légfüggöny, 42 hüvelykes
€1,824.49 /Mértékegység