MARS LÉGAJTÓK LPV272-1EBF-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 72 bemenet | AC6CHZ 32V352

MARS AIR DOORS LPV272-1EBF-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 72 hüvelyk

Tétel: AC6CHZ Típus: LPV272-1EBF-OBKereszthivatkozás: 32V352
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,845.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött alacsony profilú légfüggöny
Légi sebesség1800 fpm
Air Volume1800 cfm
dBA @ 10 láb53
Mélység10.75 "
Fűtés kW9.5
Magasság8"
Ház színeEzüst
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper47.1
Max. Ajtó szélessége6 ft.
Max. Szerelési magasság8 ft.
Max. FORDULAT1550
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/6
motor típusaPSC
Motorok száma1
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség208
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.83
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)205.74
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperFeszültségSzélességÁr
MARS AIR AJTÓK LPV236-1EBC-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 36 In | AC6CHG 32V336 LPV236-1EBC-OB900 cfm30.520836 "€3,218.99
MARS AIR AJTÓK LPV236-1ECC-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 36 In | AC6CHH 32V337 LPV236-1ECC-OB900 cfm27.723036 "€3,271.19
MARS AIR AJTÓK LPV242-1EBD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 42 In | AC6CHL 32V340 LPV242-1EBD-OB1050 cfm39.720842 "€3,368.18
MARS AIR AJTÓK LPV242-1ECD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 42 In | AC6CHM 32V341 LPV242-1ECD-OB1050 cfm3623042 "€3,345.89
MARS AIR AJTÓK LPV248-1EBD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 48 In | AC6CHQ 32V344 LPV248-1EBD-OB1200 cfm39.720848 "€3,442.74
MARS AIR AJTÓK LPV248-1ECD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 48 In | AC6CHR 32V345 LPV248-1ECD-OB1200 cfm3623048 "€3,453.67
MARS AIR AJTÓK LPV260-1EBF-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 60 In | AC6CHV 32V348 LPV260-1EBF-OB1500 cfm47.120860 "€3,648.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS LPV272-1EBF-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 72 hüvelyk
€3,845.23 /Mértékegység