MARS AIR AJTÓK LPV242-1EBD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 42 In | AC6CHL 32V340

MARS AIR DOORS LPV242-1EBD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 42 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6CHL Modell: LPV242-1EBD-OBKereszthivatkozás: 32V340

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,368.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött alacsony profilú légfüggöny
Légi sebesség1800 fpm
Air Volume1050 cfm
dBA @ 10 láb50
Mélység10.75 "
Fűtés kW8
Magasság8"
Ház színeEzüst
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Max. Amper39.7
Max. Ajtó szélessége3-1 / 2 láb
Max. Szerelési magasság8 ft.
Max. FORDULAT1550
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/6
motor típusaPSC
Motorok száma1
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
IgényelAjtókapcsoló
Feszültség208
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.66
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeMax. AmperFeszültségSzélességÁr
MARS AIR AJTÓK LPV236-1EBC-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 36 In | AC6CHG 32V336 LPV236-1EBC-OB900 cfm30.520836 "€3,218.99
MARS AIR AJTÓK LPV236-1ECC-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 36 In | AC6CHH 32V337 LPV236-1ECC-OB900 cfm27.723036 "€3,271.19
MARS AIR AJTÓK LPV242-1ECD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 42 In | AC6CHM 32V341 LPV242-1ECD-OB1050 cfm3623042 "€3,345.89
MARS AIR AJTÓK LPV248-1EBD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 48 In | AC6CHQ 32V344 LPV248-1EBD-OB1200 cfm39.720848 "€3,442.74
MARS AIR AJTÓK LPV248-1ECD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 48 In | AC6CHR 32V345 LPV248-1ECD-OB1200 cfm3623048 "€3,453.67
MARS AIR AJTÓK LPV260-1EBF-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 60 In | AC6CHV 32V348 LPV260-1EBF-OB1500 cfm47.120860 "€3,648.03
MARS AIR AJTÓK LPV260-1ECF-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 60 In | AC6CHW 32V349 LPV260-1ECF-OB1500 cfm42.723060 "€3,648.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS LPV242-1EBD-OB fűtött alacsony profilú légfüggöny 42 hüvelyk
€3,368.18 /Mértékegység