Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARLBORO 4PRA8 profilpánt csuklópánt rozsdamentes acél 5-5/8 hüvelyk hossza | AD9DLW

MARLBORO 4PRA8 profilszíj csuklópánt rozsdamentes acél 5-5/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD9DLW Modell: 4PRA8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€46.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProfil heveder zsanér
Csapágy típusEgyszerű
színekEzüst
CornersLekerekített
Ajtólap hossza5.625 "
Ajtólap szélessége3 7 / 32 "
befejezRozsdamentes acél
Keretlevél hossza5.625 "
Keretlevél szélessége3 7 / 32 "
hardverNem számít
Magasság5.625 "
Lyukak levélenként3
Levél vastagsága0.158 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésTeljes felület
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség3 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaAjtólap szélességeKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeMagasságLevél vastagságaSzélességÁr
MARLBORO 4PRA7 profilpánt csuklópánt rozsdamentes acél | AD9DLV 4PRA73 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "0.099 "2.5 "€32.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARLBORO 4PRA8 profilszíj csuklópánt rozsdamentes acél 5-5/8 hüvelyk hosszú
€46.13 /Mértékegység