Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARLBORO 4PRA7 profilpánt csuklópánt rozsdamentes acél | AD9DLV

MARLBORO 4PRA7 profilpánt csuklópánt rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD9DLV Modell: 4PRA7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€32.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProfil heveder zsanér
Csapágy típusEgyszerű
színekEzüst
CornersLekerekített
Ajtólap hossza3 15 / 16 "
Ajtólap szélessége2.5 "
befejezRozsdamentes acél
Keretlevél hossza3 15 / 16 "
Keretlevél szélessége2.5 "
hardverNem számít
Magasság3 15 / 16 "
Lyukak levélenként3
Levél vastagsága0.099 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésTeljes felület
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaAjtólap szélességeKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeMagasságLevél vastagságaSzélességÁr
MARLBORO 4PRA8 profilpánt csuklópánt rozsdamentes acél 5-5/8 hüvelyk hossza | AD9DLW 4PRA85.625 "3 7 / 32 "5.625 "3 7 / 32 "5.625 "0.158 "3 7 / 32 "€46.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARLBORO 4PRA7 profilpánt csuklópánt rozsdamentes acél
€32.74 /Mértékegység