Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARLBORO 4PPJ7 Continuous Hinge 3 Feet Length 2 Inch Width | AD9DKF

MARLBORO 4PPJ7 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9DKF Modell: 4PPJ7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€112.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZongora zsanér
színekTermészetes
befejez2B malom befejezése
hardverNem számít
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Kórházi tippNem
Csülök hossza2"
Levél vastagsága0.12 "
Hossz3 láb.
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.1 / 4 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódElmozdítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.647
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPin anyagbefejezTételPIN-kódMozgástartománySzélességCsülök hosszaLevél vastagságaÁr
MARLBORO 4PND3 Folyamatos zsanér 1 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AD9DGP 4PND3AcélMill FinishZongora zsanérElmozdítható270 fok3"2"0.25 "€110.27
MARLBORO 4PNF1 Folyamatos zsanér 3 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AD9DGQ 4PNF1SárgarézMill FinishZongora zsanérElmozdítható270 fok3"1"0.09 "€41.10
MARLBORO 4PNH1 Folyamatos zsanér 8 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AD9DGU 4PNH1Acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok3"1 / 2 "0.05 "€110.09
ajánlatkérés
MARLBORO 4PNJ3 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/16 hüvelyk szélesség | AD9DGV 4PNJ3Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok1 1 / 16 "1 / 2 "0.04 "€20.16
MARLBORO 4PNL5 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AD9DGX 4PNL5Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok1.5 "1 / 2 "0.06 "€38.36
MARLBORO 4PNL7 folyamatos csuklópánt 8 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AD9DGZ 4PNL7Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok1.5 "1 / 2 "0.06 "€83.17
ajánlatkérés
MARLBORO 4PNL8 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AD9DHA 4PNL8Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok2"1 / 2 "0.06 "€50.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARLBORO 4PPJ7 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség
€112.30 /Mértékegység