Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARKS USA NETDK US26D Wireless Digital Keyapd | AB7ZHG NETDK26D / 24U118

MARKS USA NETDK US26D Wireless Digital Keyapd

Raktáron
Tétel: AB7ZHG Model: NETDK US26DCross Ref: NETDK26D / 24U118

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€551.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRádiós kezelő
Hozzáférés típusabillentyűzet
befejezCsiszolt króm
Max. Felhasználói kódok5000
Kulcsok száma12
teljesítmény Kötelező12 - 24 VAC / DC
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8531200040
Származási országDO

Termék részletek:

    • Almárka: LOCDOWN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKS USA NETDK US26D Wireless Digital Keyapd
€551.86 /Mértékegység