MARATHON MOTORS TCA0151AE211GAA009 Általános rendeltetésű motor, 20 LE, 3 fázis, 3540 ford./perc, 230/460VAC, 160M váz | CH6RRR 55AY97

MARATHON MOTORS TCA0151AE211GAA009 általános célú motor, 20 LE, 3 fázis, 3540 ford./perc, 230/460VAC, 160M váz

Raktáron
Tétel: CH6RRR Típus: TCA0151AE211GAA009Kereszthivatkozás: 55AY97

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,019.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret160M
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők45.5 / 22.8A
HP20
Hz50 / 60 Hz
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely512 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3540
NEMA DesignN
Névleges hatékonyság91%
Sebességek száma1
Teljes hossz622 mm
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.42mm
A tengely hossza110mm
Feszültség230 / 460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144.9
Származási országIndia

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.KeretKeret anyagMotoros alkalmazásMotortervezésMotorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteMotor hővédelmeÁr
MARATHON MOTORS 182TTFBD6079 Motor 1-1/2 LE 1185 Rpm 230/460v 182tcv | AD4WHX 44P046 / GT1305 / 182TTFB6079 182TTFBD607940 fok C182TCVHengerelt acélÁltalános alkalmazás3-fázisTeljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges tengely lefeléEgyik sem€1,642.33
MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Általános rendeltetésű motor, 1/2 LE, 1725/1140 RPM, 115VAC | CH6HKL 54YJ60 056C64DRS40002A140 fok. C56AcélHVAC / RKondenzátor-indítás / futtatásNyissa ki a CseppállóVízszinteskocsi€984.67
MARATHON MOTORS 213TTDBD6026 általános rendeltetésű motor, 7 1/2 LE, 3 fázis, 1766 ford./perc, 230/460VAC | CH6JCN 52ZV83 213TTDBD6026--------€1,634.69
MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 általános célú motor, 300 LE, 3 fázisú, 1785 ford./perc, 460 VAC, 447/9T váz | CH6JWW 53UF37 449TTFCD602740 fok. C447 / 9TÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€36,434.89
MARATHON MOTORS TCA0032AE231GAA009 Általános rendeltetésű motor, 4 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460VAC, 100L váz | CH6RRD 61VA65 TCA0032AE231GAA00940 fok. C100LÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€1,432.25
MARATHON MOTORS TCA0042AE231GAA009 Általános rendeltetésű motor, 5 1/2 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460VAC, 112M váz | CH6RRJ 61VA66 TCA0042AE231GAA00940 fok. C112MÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€1,197.22
MARATHON MOTORS TCA0111AE211GAA009 Általános célú motor, 15 LE, 3 fázis, 3550 ford./perc, 230/460VAC, 160M váz | CH6RRM 55AY96 TCA0111AE211GAA00940 fok. C160MÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€3,275.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS TCA0151AE211GAA009 általános célú motor, 20 LE, 3 fázis, 3540 ford./perc, 230/460VAC, 160M váz
€3,019.88 /Mértékegység