MARATHON MOTORS SY066 AC állandó mágneses motor, nagy teljesítményű inverteres, 3 LE, 3 fázisú, 230/460 VAC | CV6LHF

MARATHON MOTORS SY066 AC állandó mágneses motor, nagy teljesítményű inverteres, 3 LE, 3 fázisú, 230/460 VAC

Raktáron
Item: CV6LHF Modell: SY066

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,208.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)46.69
Hajó hossza (cm)68.28
Hajószélesség (cm)38.1

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARATHON MOTORS SY007A AC állandó mágneses motor, nagy teljesítményű inverteres, 5 LE, 3 fázisú, 230/460 VAC | CV6LHD SY007A€3,224.45
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS SY036 AC állandó mágneses motor, nagy teljesítményű inverteres, 3 LE, 3 fázisú, 230/460 VAC | CV6LHE SY036€3,348.55
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS SY067 AC állandó mágneses motor, nagy teljesítményű inverteres, 5 LE, 3 fázisú, 230/460 VAC | CV6LHG SY067€3,247.36
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS SY068 AC állandó mágneses motor, nagy teljesítményű inverteres, 7-1/2LE, 3 fázisú, 230/460 VAC | CV6LHH SY068€3,444.00
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS SY069 AC állandó mágneses motor, nagy teljesítményű inverteres, 10 LE, 3 fázisú, 230/460 VAC | CV6LHJ SY069€3,657.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS SY066 AC állandó mágneses motor, nagy teljesítményű inverteres, 3 LE, 3 fázisú, 230/460 VAC
€3,208.59 /Mértékegység