MARATHON MOTORS 5KH39QN5525 4355 HVAC motor | AJ2MTH 4355

MARATHON MOTORS 5KH39QN5525 4355 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MTH Típus: 5KH39QN5525Kereszthivatkozás: 4355

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€327.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48
Teljes terhelésű erősítők5.1
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.35
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)14.81
Hajó hossza (cm)22.68
Hajószélesség (cm)14.38
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: R
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPTételForgásHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 HVAC motor | AJ2KVB 4706 5KH39QN5514TNyisd ki48Y6.61/3HVAC motorÓramutató járásával ellentétes iránybanAutomatikus€364.04
MARATHON MOTORS 5KH32DN5618T HG701 általános rendeltetésű motor | AJ2LAB HG701 5KH32DN5618TNyisd ki48Y5.11/4Általános rendeltetésű motorÓramutató járásával megegyezőAutomatikus€296.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN5525 4355 HVAC motor
€327.21 /Mértékegység