MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 HVAC motor | AJ2KVB 4706

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2KVB Típus: 5KH39QN5514TKereszthivatkozás: 4706

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€364.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázNyisd ki
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők6.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.35
HővédelemAutomatikus
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: N
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPTételForgásHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 5KH32DN5618T HG701 általános rendeltetésű motor | AJ2LAB HG701 5KH32DN5618TNyisd ki48Y5.11/4Általános rendeltetésű motorÓramutató járásával megegyezőAutomatikus€296.30
MARATHON MOTORS 5KH39QN5525 4355 HVAC motor | AJ2MTH 4355 5KH39QN5525DP485.11/4HVAC motorÓramutató járásával ellentétes iránybanEgyik sem€327.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 HVAC motor
€364.04 /Mértékegység