MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU Légkompresszor motor 1 LE 13.6/6.7-6.8a | AC8DDX 39L530

MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU légkompresszor motor 1 lóerős 13.6 / 6.7-6.8a

Tétel: AC8DDX Modell: 5KC49PN0161BUKereszthivatkozás: 39L530
€770.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor mellékelveIgen
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56
Teljes terhelésű erősítők13.6/6.8
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc1725
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.57
HS-kód8501406040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU légkompresszor motor 1 lóerős 13.6 / 6.7-6.8a
€770.65 /Mértékegység