MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Veszélyes hely Motor Kondenzátor-start Tefc 1/4 LE | AF6JUV 19RW30 / C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Veszélyes helyzetű motor-kondenzátor-indítás Tefc 1/4 Hp

Tétel: AF6JUV Típus: 5KC49MN6379XKereszthivatkozás: 19RW30 / C1818
€1,176.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.6
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz18 "
Hossz kevesebb tengely11.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1140
NEMA DesignEgyik sem
Névleges hatékonyság57.5%
Teljes hossz14 5 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.437 "
Hőmérséklet KódT3B
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.86
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501404040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Veszélyes helyzetű motor-kondenzátor-indítás Tefc 1/4 Hp
€1,176.65 /Mértékegység