MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Szivattyús motor 3 fázisú 3/4 LE 1725 230/460 56c | AE7EBE 5XB84 / K607

MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Szivattyúmotor 3 fázisú 3/4 Hp 1725 230/460 56c

Raktáron
Tétel: AE7EBE Modell: 5K49MN4620Keresztszám: 5XB84 / K607

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€959.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutómosó motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakDupla pecsétes labda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők3.0/1.5
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Motoros alkalmazásAutómosó
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság77.0
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Hővédelemkocsi
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)27.05
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód8501514040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Szivattyúmotor 3 fázisú 3/4 Hp 1725 230/460 56c
€959.74 /Mértékegység