MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Motor 3 fázis 125 LE 3582 Rpm 460v | AD6EJZ 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Motor 3 fázisú 125 LE 3582 RPM 460V

Raktáron
Tétel: AD6EJZ Típus: 444TSTFC6001Kereszthivatkozás: 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,636.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret444TS
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők136
HP125
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely42 5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3582
Névleges hatékonyság95%
Sebességek száma1
Teljes hossz47 1 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.375 "
A tengely hossza4.75 "
Feszültség460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 850.95
Hajó magassága (cm)82.27
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8501534080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Motor 3 fázisú 125 LE 3582 RPM 460V
€20,636.47 /Mértékegység