MARATHON MOTORS 365TTFS9230 hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 60 és 15 LE | AF6MZJ 19YR36 / Y390

MARATHON MOTORS 365TTFS9230 Hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 60 és 15 LE

Raktáron
Tétel: AF6MZJ Típus: 365TTFS9230Kereszthivatkozás: 19YR36 / Y390

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€31,233.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
befejezKék epoxi
Keret365T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők74.5/25
HP60, 15
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely26.375 "
Motoros alkalmazásHűtő tornyok
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1780/885
Névleges hatékonyság92.4
Teljes hossz32.5 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.375 "
A tengely hossza6.125 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség460
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 450
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)96.22
Hajószélesség (cm)80.98
HS-kód8501528040

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.KeretTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 284TTFNA7240 hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 20 és 5 LE | AF6MGH 19YR31 / Y385 284TTFNA72401.875 "284T24/8.54 13 / 16 "20, 521.375 "1775/88091.7€8,135.21
MARATHON MOTORS 286TTFNA7260 hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 25 és 6-1/4 LE | AF6MGJ 19YR32 / Y386 286TTFNA72601.875 "286T31/114 13 / 16 "25, 6-1 / 422.875 "1775/88091.7€9,502.80
MARATHON MOTORS 324TTFS7290 hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 30 és 7-1/2 LE | AF6MGK 19YR33 / Y387 324TTFS72902.125 "324T35/11.25.5 "30, 7-1 / 223.375 "1785/88891€12,701.85
MARATHON MOTORS 326TTFS9210 hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 40 és 10 LE | AF6MGL 19YR34 / Y388 326TTFS92102.125 "326T46/14.65.5 "40, 1024.875 "1782/88891€15,015.33
MARATHON MOTORS 364TTFS9234 hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 50 és 13 LE | AF6MGM 19YR35 / Y389 364TTFS92342.375 "364T61/246.125 "50, 1325.375 "1775/89092.4€26,644.89
MARATHON MOTORS 215TTFS7290 hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 7-1/2 és 1-29/32 LE | AF6MZF 19YR28 / Y382 215TTFS72901.375 "215T9/3.13 9 / 16 "7-1/2, 1-29/3216.187 "1765/87589.5€6,083.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 365TTFS9230 Hűtőtorony motor 3 fázisú Tefc 60 és 15 LE
€31,233.15 /Mértékegység