MARATHON MOTORS 365TTFCD6086 általános rendeltetésű motor, 50 LE, 3 fázisú, 1188 ford./perc, 230/460VAC, 365T váz | CH6JPN 44Z381

MARATHON MOTORS 365TTFCD6086 általános célú motor, 50 LE, 3 fázis, 1188 ford./perc, 230/460 VAC, 365T váz

Raktáron
Cikkszám: CH6JPN Modell: 365TTFCD6086Kereszthivatkozás: 44Z381

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,440.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret365T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők121 / 60.5A
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA PremiumR minősítésű
HP50
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely28 7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1188
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság94.1%
Sebességek száma1
Teljes hossz34 5 / 16 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2 3 / 8 "
A tengely hossza5 7 / 8 "
Feszültség230 / 460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 394.9155
Hajó magassága (cm)62.56
Hajó hossza (cm)94.74
Hajószélesség (cm)75.77
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésKeretTeljes terhelésű erősítőkAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportÁr
MARATHON MOTORS 182TTFCD6001 Motor 3 fázisú 3 LE 3535 Rpm 230/460v | AD6EFM 44Z310 / GT1009 / 182TTFC6001 182TTFCD60013-fázis182T7.6/3.83535-86.5%14 13 / 16 "3001-3600€1,103.16
MARATHON MOTORS 256TTFCD6001 Motor 3 fázisú 20 LE 3550 Rpm 208-230/460v | AD6EGZ 44Z344 / GT1024 / 256TTFCA6001 256TTFCD60013-fázis256T51-46/233550-91%27 13 / 16 "3001-3600€2,955.44
MARATHON MOTORS 326TTFCD6030 Motor 3 fázis 50 LE 1780 Rpm 575v | AD6EHY 44Z367 / GT1137 / 326TTFCA6030 326TTFCD60303-fázis326T47.51780-94.5%33.875 "1701-1800€5,626.28
MARATHON MOTORS 145TTFC6027 általános rendeltetésű motor, 2 LE, 3 fázisú, 1730 ford./perc, 230/460VAC, 145T váz | CH6HVH 53UF10 145TTFC60273 fázis145T5 / 2.5A1730-86.5%13 13 / 16 "-€970.11
MARATHON MOTORS 184TTFCD6005 általános célú motor, 5 LE, 3 fázisú, 3525 ford./perc, 575 VAC, 184T váz | CH6HZC 44Z317 184TTFCD60053 fázis184T5A3525A89.5%16 1 / 16 "-€1,309.51
MARATHON MOTORS 326TSTFCD6001 általános rendeltetésű motor, 50 LE, 3 fázis, 3568 ford./perc, 230/460VAC, 326Ts váz | CH6JNU 44Z364 326TSTFCD60013 fázis326TS113 / 56.5A3568B95.8%28 3 / 16 "-€6,857.94
MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 általános célú motor, 60 LE, 3 fázis, 1782 ford./perc, 230/460VAC, 364T váz | CH6JPJ 44Z372 364TTFCD60363 fázis364T138 / 69A1782B95%33.3125 "-€7,792.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 365TTFCD6086 általános célú motor, 50 LE, 3 fázis, 1188 ford./perc, 230/460 VAC, 365T váz
€9,440.92 /Mértékegység