MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor 3-phase 40 Hp 1775 Rpm 230/460v | AD6EBV 44Z213 / E789A

MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor 3-phase 40 Hp 1775 Rpm 230/460v

Raktáron
Tétel: AD6EBV Típus: 326TSTDP16032Kereszthivatkozás: 44Z213 / E789A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,541.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret326TS
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők100/50
HP40
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely22 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1775
Névleges hatékonyság94.1%
Sebességek száma1
Teljes hossz26 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.875 "
A tengely hossza4"
Feszültség230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207.9
Hajó magassága (cm)61.87
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8501513040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Supersedes Marathon - E789 / 324TSTDP4032

Termékváltozatok

TermékekModellHzAssemblyHatékonysági csoportSzigetelési osztálykWHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásÁr
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Tűzoltó szivattyú motor 500 LE 3575 rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 fok CSzivattyúk€60,540.95
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor 3 fázisú 1 LE 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-Standard B-8 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€830.71
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor 3 fázis 3/4 LE 850 Rpm 208-230/460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-Standard B-10 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€913.15
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor 3 fázisú 2 LE 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-Standard B-9 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€946.76
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3 fázis 1 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€1,047.35
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1/2 LE 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 fok CÁltalános alkalmazás€771.24
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor 3 fázis 2 LE 1750 Rpm 208-230/460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 fok CÁltalános alkalmazás€1,253.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor 3-phase 40 Hp 1775 Rpm 230/460v
€4,541.26 /Mértékegység