MARATHON MOTORS 213TTFND6550 hűtőtorony motor, 7-1/2 LE, 3-fázisú, 1765 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD2TXW 482P74

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 hűtőtorony motor, 7-1/2 LE, 3 fázis, 1765 típustábla RPM, 230/460 feszültség

Raktáron
Tétel: CD2TXW Modell: 213TTFND6550Kereszthivatkozás: 482P74

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,874.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)40 fok C
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
befejezEpoxi
Keret213T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely16.125 "
Motoros alkalmazásHűtőtorony
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1765
Névleges hatékonyság91.7%
SzámCC003A
Teljes hossz19.625 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.5 "
Feszültség230/460
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.7

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 hűtőtorony motor, 7-1/2 LE, 3 fázis, 1765 típustábla RPM, 230/460 feszültség
€2,874.98 /Mértékegység