MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 zárt szivattyús motor | AJ2MLC GT2307

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor

Raktáron
Tétel: AJ2MLC Típus: 145TTDR16337Kereszthivatkozás: GT2307

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€468.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság86.5%
HázDP
Keret145JPV
Teljes terhelésű erősítők6.9
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.49
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes vagy tengely le
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)42.7

Termék részletek:

    • Indítási típus: VONAL VAGY INVERTER
    • KVA kód: N
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6206
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 2: 1

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHPÁr
MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 1-1/2 LE 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 145TTDR1633018.187 "145JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.5€1,181.93
MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 10 LE 3450 ford./perc | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/46010€2,696.05
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 7-1/2 LE 1750 ford./perc | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,559.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor
€468.79 /Mértékegység