MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 1-1/2 LE 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú 1-1 / 2 LE 145 jp

Raktáron
Tétel: AG3CEL Típus: 145TTDR16330Kereszthivatkozás: 32UP88 / GT2404

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,111.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
Keret145JP
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.4/2.2
HP1.5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely10.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaJP menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1755
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz18.187 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza7 5 / 16 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)50.5
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8501524000

Termék részletek:

    • Felváltja a maratont – U135A / 145TTDR4354

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHPÁr
MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 10 LE 3450 ford./perc | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/46010€2,607.32
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 7-1/2 LE 1750 ford./perc | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,797.14
MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 zárt szivattyús motor | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145JPV6.9---2002€341.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú 1-1 / 2 LE 145 jp
€1,111.40 /Mértékegység