MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A Általános rendeltetésű motor | AJ2NYL U401A

MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A Általános rendeltetésű motor

Cikkszám: AJ2NYL Típus: 145TTDR16308Kereszthivatkozás: U401A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Hatékonyság86.50%
Ház típusaDP
Keret anyagHengerelt acél
Keret méret145TC
Teljes terhelésű erősítők7.2/3.6
HP3
Hz60
Szerelési típusMerev C-Face
Teljes hossz12.6900
Fázis3
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.0.8750
Szabványok és jóváhagyásokUL
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16308 U401A Általános rendeltetésű motor