MARATHON MOTORS 056T17D11049 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, merev alapra szerelhető, 1/3 LE, 1725 típustábla RPM | CT2FQU 40LM25

MARATHON MOTORS 056T17D11049 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, merev alapra szerelhető, 1/3 LE, 1725 adattábla RPM

Raktáron
Tétel: CT2FQU Típus: 056T17D11049Kereszthivatkozás: 40LM25

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€494.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MARATHON MOTORS H885L háromfázisú ODP motorok, nyitott cseppálló, merev talpra szerelhető, 1 1/2 LE, 200-230/460 VAC | CT2FMX 773N33 H885LBázis€1,234.30
MARATHON MOTORS E110028.00 Háromfázisú ODP motorok, nyitott cseppálló, merev talpra szerelhető, 3/4 LE, 230/460 VAC | CT2FMY 773N31 E110028.00Bázis€1,208.31
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 056T17D15909 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, homlokra szerelhető, 1/2 LE, 1725 típustábla RPM | CT2FQE 40LM30 056T17D15909Általános rendeltetésű motor€273.06
MARATHON MOTORS 056T17D11050 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, homlokra szerelhető, 1/3 LE, 1725 típustábla RPM | CT2FQF 40LM68 056T17D11050Általános rendeltetésű motor€473.84
MARATHON MOTORS 056T17D15718 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, homlokra szerelhető, 2 LE, 1725 típustábla RPM | CT2FQJ 40LM79 056T17D15718Általános rendeltetésű motor€706.24
MARATHON MOTORS 056T34D15599 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, merev aljzattal, 1 1/2 LE, 230/460 VAC, golyós | CT2FQK 40LM08 056T34D15599Általános rendeltetésű motor€602.36
MARATHON MOTORS 184TTDBD6101 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, merev talpra szerelhető, 1 1/2 LE, 865 típustábla RPM | CT2FQL 61KJ17 184TTDBD6101Általános rendeltetésű motor€1,612.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17D11049 Általános rendeltetésű motor, nyitott cseppálló, merev alapra szerelhető, 1/3 LE, 1725 adattábla RPM
€494.77 /Mértékegység