MARATHON MOTORS 056C17G5321 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-indítás/ind futás 1/2 LE | AF6JUP 19RW24 / G855

MARATHON MOTORS 056C17G5321 Veszélyes helyzetű motor kondenzátor-indítás / indítás 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AF6JUP Típus: 056C17G5321Kereszthivatkozás: 19RW24 / G855

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,123.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők8.8 / 4.2-4.4
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz18 "
Hossz kevesebb tengely11.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaVeszélyes hely
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
NEMA DesignEgyik sem
Névleges hatékonyság66%
Teljes hossz13 15 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 16 "
Hőmérséklet KódT3B
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.0275
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA DesignKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartománySzolgáltatási tényezőHővédelemÁr
MARATHON MOTORS 056C17E5319 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-indítás/ind futás 1/4 LE | AF6JUM 19RW22 / G852 056C17E5319Egyik sem56C4.8 / 2.3-2.459.5%12 "1701-18001.00kocsi€857.83
MARATHON MOTORS 056C17G5320 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-indítás/ind futás 1/3 LE | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320Egyik sem56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00kocsi€1,080.47
MARATHON MOTORS 056C17G5322 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-indítás/ind futás 3/4 LE | AF6JUQ 19RW25 / G857 056C17G5322Egyik sem56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00kocsi€1,430.62
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-indítás/ind futás 1 LE | AF6JUR 110852.00 056C17G5323Egyik sem56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00kocsi€1,149.63
MARATHON MOTORS 056C34G5311 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-indítás/ind futás 1/2 LE | AF6JUT 19RW27 / G854 056C34G5311Egyik sem56C8.4 / 4.0-4.259.5%13.437 "3001-36001.00kocsi€877.79
MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Robbanásbiztos motor | AJ2MGT C1818 5KC49MN6379NINCS TERVEZŐKÓD56CZ5.6---1.0Automatikus Protector€1,328.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5321 Veszélyes helyzetű motor kondenzátor-indítás / indítás 1/2 LE
€1,123.59 /Mértékegység