MARATHON MOTORS 056C11G5303 Veszélyes hely Motor 1-fázisú Epfc 1/4 LE T3b | AF6JUE 19RW09 / K033

MARATHON MOTORS 056C11G5303 Veszélyes helyzetű motor 1 fázisú Epfc 1/4 Hp T3b

Raktáron
Tétel: AF6JUE Típus: 056C11G5303Keresztszám: 19RW09 / K033

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,220.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.4
Veszélyes helyosztály1 D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz6 "hogy 24"
Hossz kevesebb tengely12 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaVeszélyes hely
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1140
NEMA DesignEgyik sem
Névleges hatékonyság47%
Teljes hossz14.437 "
Fázis1
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 15 / 16 "
Hőmérséklet KódT3B
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501404040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C11G5303 Veszélyes helyzetű motor 1 fázisú Epfc 1/4 Hp T3b
€1,220.84 /Mértékegység