MARATHON MOTORS 056B34D15537 Nagynyomású mosómotor, 2 LE, kondenzátor-indítás/futás, 3450 adattábla RPM | CD3FYF 454X49

MARATHON MOTORS 056B34D15537 nagynyomású mosómotor, 2 LE, kondenzátor-indítás/futás, 3450 adattábla RPM

Raktáron
Tétel: CD3FYF Típus: 056B34D15537Kereszthivatkozás: 454X49

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,313.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)40 fok C
CsapágyakLabda
Keret56
Teljes terhelésű erősítők17.8/8.9
HP2
Hz60
Szigetelési osztályB
Motoros alkalmazásNagynyomású mosó
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc3450
Fázis1
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 15 / 16 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)24.46
Hajó hossza (cm)38.43
Hajószélesség (cm)25.73

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartománySzolgáltatási tényezőA tengely hosszaÁr
MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 LE általános rendeltetésű motor, kondenzátor-indítás/futás, 1725 adattábla RPM | CD2HUK 54JH43 056B17D11029172556C4.4/2.276.2%11.437 "1701-18001.251.875 "€678.19
MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 LE általános rendeltetésű motor, kondenzátor-indítás/futás, 1725 adattábla RPM | CD2HUL 54JH44 056B17DRR70008A1172556C6.2/3.182.6%12 5 / 16 "1701-18001.251.875 "€1,116.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34D15537 nagynyomású mosómotor, 2 LE, kondenzátor-indítás/futás, 3450 adattábla RPM
€1,313.91 /Mértékegység