MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 LE általános rendeltetésű motor, kondenzátor-indítás/futás, 1725 adattábla RPM | CD2HUK 54JH43

MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HP általános felhasználású motor, kondenzátor indítás / futtatás, 1725 típustábla fordulat / perc

Raktáron
Tétel: CD2HUK Típus: 056B17D11029Kereszthivatkozás: 54JH43

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€678.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportPrémium hatékony
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.4/2.2
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság76.2%
Teljes hossz11.437 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.99

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartománySzolgáltatási tényezőA tengely hosszaÁr
MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 LE általános rendeltetésű motor, kondenzátor-indítás/futás, 1725 adattábla RPM | CD2HUL 54JH44 056B17DRR70008A1172556C6.2/3.182.6%12 5 / 16 "1701-18001.251.875 "€1,116.00
MARATHON MOTORS 056B34D15537 Nagynyomású mosómotor, 2 LE, kondenzátor-indítás/futás, 3450 adattábla RPM | CD3FYF 454X49 056B34D1553734505617.8/8.9--3001-36001.151 15 / 16 "€1,313.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HP általános felhasználású motor, kondenzátor indítás / futtatás, 1725 típustábla fordulat / perc
€678.19 /Mértékegység