MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 HVAC motor | AJ2LEM B400

MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LEM Modell: 048S17D997Kereszthivatkozás: B400

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€471.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYTATÁS
HatékonyságN / A%
HázDPAO
Keret48
Teljes terhelésű erősítők6.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.25
FelszerelésRugalmas alap
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)16.81
Hajó hossza (cm)28.09
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: SPLIT PHASE
    • KVA kód: R
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAdóHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignÁr
MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 HVAC motor | AJ2MMF B402 048S17D72091800,1200FolyamatosDP485.3,2.91/3,1/90.2462 VT€442.07
MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 HVAC motor | AJ2MMV B401 056S17D20621800FolyamatosDP56Y7.81/20.37NINCS TERVEZŐKÓD€363.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 HVAC motor
€471.65 /Mértékegység